- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- テント倉庫
- タープ ロープのおすすめ人気ランキング
タープ ロープのおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新3,709件の「タープ ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ長さ調整」、「タープ ロープ 金具」、「タープ」などの商品も取り扱っております。
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン寸法(Φmm×m)5×10
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
材質アルミニウム寸法(mm)(約)36×12適合ロープ径(Φmm)3~5
1セット(10個)
¥499税込¥549
当日出荷
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ付属品ロープスライダー(4個)RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
質量(g)115切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン色イエロー寸法(Φmm×m)3.5×20
1個
¥799税込¥879
当日出荷
容易にロープの長さ調整が出来る。
用途主にタープ・テントの張り用ロープトラスコ品番855-6038色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109税込¥120
当日出荷
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1個
¥799税込¥879
当日出荷
三友ロープスライダー
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した金具です。ロープを止めたり、調整したりする時に使用。塗装ではなく亜鉛黒メッキにて仕上げています。
用途ターフを止める時に使用。ハンモックやハンモックチェアー用ロープとして使用。キャンプなどで、テントに紐を張ったりしてご使用。紐を調整する専用の金具です。色ブラック
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
TIGER(タイガー)パラコード
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。
もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。
テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。
最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY付属品ジッパー式ビニールケース材質ナイロン100%長さ(m)30耐荷重(kg)250太さ(mm)4
CAPTAIN STAGセブンカラーズ ジュラルミン自在(カラビナ付)
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)寸法(mm)(約)38×16穴径(Φmm)5.4線径(Φmm)5(カラビナのみ)
1個
¥849税込¥934
当日出荷
引張るだけで簡単に固定できます。
用途荷締め作業、固定作業
材質ポリプロピレン寸法(mm)(約)40×15、Φ5.2
1セット(10個)
¥359税込¥395
当日出荷